Motion
75074117

DICHTOMATIK
75074117

AS568-012 Joint torique DUPONT KALREZ 3018
N° D’ARTICLE MI08018792
N° MFR75074117
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75074117

AS568-012 Joint torique DUPONT KALREZ 3018
N° D’ARTICLE MI08018792
N° MFR75074117
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.364 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.504 po

Détails

  • Section transversale
    0.07 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®

Aperçu

Description du fabricant
75074117 AS568-012 DUPONT KALREZ 3018