Motion
75075197

DICHTOMATIK
75075197

AS568-239 Joint torique DUPONT KALREZ 6375
N° D’ARTICLE MI08019631
N° MFR75075197
Prix507.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75075197

AS568-239 Joint torique DUPONT KALREZ 6375
N° D’ARTICLE MI08019631
N° MFR75075197
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
Prix507.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.609 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.887 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu pour offrir une performance exceptionnelle dans la plus vaste gamme possible de produits chimiques et de températures. Ce produit est un excellent choix pour une utilisation dans les acides, les bases, les amines, la vapeur, l’oxyde d’éthylène et de nombreux autres produits chimiques agressifs. Les flux mixtes, autrefois un problème pour de nombreux transformateurs chimiques, peuvent maintenant être traités par 6375. Le système de durcissement permet également une température de service supérieure continue de 275 °C (525 °F). C’est environ 100 °F de plus que les autres produits revendiquant une résistance chimique étendue.
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.028 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -4F À 527F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®
  • Application typique
    Traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75075197 AS568-239 DUPONT KALREZ 6375
  • Grande résistance aux produits chimiques tout en maintenant une stabilité à haute température