Motion
K25018-1050LF

DICHTOMATIK
K25018-1050LF

18 MM DI X 4 MM CS DUPONT KALREZ 1050LF Joint torique
N° D’ARTICLE MI08019696
N° MFRK25018-1050LF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
K25018-1050LF

18 MM DI X 4 MM CS DUPONT KALREZ 1050LF Joint torique
N° D’ARTICLE MI08019696
N° MFRK25018-1050LF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour une utilisation dans des acides organiques ou inorganiques à des températures élevées
  • Section transversale
    4 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    82 Duromètre
  • Dureté
    82 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.25 mm
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    jusqu’à 550F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®
  • Application typique
    Industries de traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75075266 18MM ID X 4MM CS DUPONT KALREZ
  • Bon pour l’eau et la vapeur, excellente résistance aux amines.