Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre9.984 po
- Extérieur Diamètre10.262 po
Détails
- Section transversale0.139 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.004 po
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.055 po
- MatérielFFKM / Kalrez®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Nom commercial/de marqueKalrez®
- Série TypeKalrez®