Motion
75075676

DICHTOMATIK
75075676

120 MM DI X 3 MM CS DUPONT KALREZ 4079 Joint torique
N° D’ARTICLE MI08019924
N° MFR75075676
Prix583.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75075676

120 MM DI X 3 MM CS DUPONT KALREZ 4079 Joint torique
N° D’ARTICLE MI08019924
N° MFR75075676
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
Prix583.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    126 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour une utilisation dans les amines
  • Section transversale
    3 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.99 mm
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    0F à 600F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®
  • Application typique
    Semicon, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75075676 120MM ID X 3MM CS DUPONT KALREZ
  • Excellente stabilité thermique, excellente résistance aux produits chimiques, excellente résistance à la compression, bonne réponse aux effets de cycle de température