Motion
15-010-21

RPB Safety
15-010-21

Compatibilité série Z4 - Z4 , normes respectées : NIOSH, ANSI Z87.1-2010, ANSI Z89.1-2012, type 1 classe C
N° D’ARTICLE MI08022791
N° MFR15-010-21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RPB Safety
15-010-21

Compatibilité série Z4 - Z4 , normes respectées : NIOSH, ANSI Z87.1-2010, ANSI Z89.1-2012, type 1 classe C
N° D’ARTICLE MI08022791
N° MFR15-010-21
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    814768027540
  • Compatibilité de la série/du système
    Z4
  • Normes respectées
    NIOSH, ANSI Z87.1-2010, ANSI Z89.1-2012, type 1 classe C
  • Type de système
    Système SAR

Aperçu

Description du fabricant
RESPIRATEUR 15-010-21 RPB Z4 15-721 FR