Motion
05036
05036, DIAM 5/16 PO.
N° D’ARTICLE MI08023987
N° MFR05036
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
05036, DIAM 5/16 PO.
N° D’ARTICLE MI08023987
N° MFR05036
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    5/16 po
  • Longueur de la brosse
    1-1/2 po
  • Diamètre
    0.3125 po
  • Diamètre du filament
    0.0060 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Diamètre de la tige
    0.0880 po
  • Diamètre de la tige
    0.0880 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Spirale
  • Type de brosse
    Nettoyage des tubes
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes

Aperçu

Description du fabricant
05036, DIAM 5/16 PO.