Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre intérieur3/4 po
- Diamètre intérieur0.7500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale1/2 po
- Diamètre extérieur7/8 po
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Global Longueur0.5000 po
- Largeur totale0.8750 po
- Taille d’arbre recommandée0,7479 à 0,7491 po
- Poids0.0163 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- Description12TP08 .750 X .875 X 0.5000in Roulement à manchon F en plomb PTFE acier
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant12TP08
- Numéro CUP du fabricant00846802077419
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme à REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802077419