Motion
CSCT-000-BLK-090

ROCKY BRANDS
CSCT-000-BLK-090

Bottes à embout de sécurité Muck® Chore Cool
N° D’ARTICLE MI08024561
N° MFRCSCT-000-BLK-090
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROCKY BRANDS
CSCT-000-BLK-090

Bottes à embout de sécurité Muck® Chore Cool
N° D’ARTICLE MI08024561
N° MFRCSCT-000-BLK-090
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CSCT000 M 090 MK CORVÉE FRAÎCHE ST 9
  • La doublure confortable XpressCool garde vos pieds au frais et au sec par temps chaud
  • Bottillon CR en mousse flexible de 4 mm avec nylon extensible en quatre directions
  • 100 % imperméable, léger et flexible
  • Protection contre les chocs avec embout d’acier
  • Cambrion en acier pour un soutien supplémentaire de la voûte plantaire
  • Spandura ajouté à l’extérieur du néoprène pour une protection supplémentaire contre l’usure et l’abrasion
  • Semelle extérieure Vibram pour une durabilité et une performance améliorées
  • Doublure de première de propreté pour réduire la friction et l’accumulation de chaleur
  • La tige est triplement renforcée dans la zone des orteils et quadruple renforcée dans la zone du talon
  • Conforme à la norme ASTM F2413-11 M 1/75 C/75 EH
  • Fabricant : Muck Boot Company (Honeywell)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté