Motion
BSF1560DDUHP2BDT

NSK CORP, BEARING DIV
BSF1560DDUHP2BDT

Roulement à contact angulaire - Alésage de 15 mm, D.E. de 60 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029882
N° MFRBSF1560DDUHP2BDT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
BSF1560DDUHP2BDT

Roulement à contact angulaire - Alésage de 15 mm, D.E. de 60 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029882
N° MFRBSF1560DDUHP2BDT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Hauteur totale
    50 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BSF1560DDUHP2BDT (DUPLEX)
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661015445
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661015445

Aperçu

Description du fabricant
BSF1560DDUHP2BDT (DUPLEX)