Motion
BSF3080DDUHP2BDT

NSK CORP, BEARING DIV
BSF3080DDUHP2BDT

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 80 mm, Largeur de 56 mm, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029892
N° MFRBSF3080DDUHP2BDT
Prix4,209.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
BSF3080DDUHP2BDT

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 80 mm, Largeur de 56 mm, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029892
N° MFRBSF3080DDUHP2BDT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,209.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    56 mm
  • Global Largeur  
    56 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BSF3080DDUHP2BDT (DUPLEX)
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176954566
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176954566

Aperçu

Description du fabricant
BSF3080DDUHP2BDT (DUPLEX)