Motion
BSF40115DDUHP2B

NSK CORP, BEARING DIV
BSF40115DDUHP2B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 115 mm, Largeur de 46 mm, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029897
N° MFRBSF40115DDUHP2B
Prix4,342.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
BSF40115DDUHP2B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 115 mm, Largeur de 46 mm, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029897
N° MFRBSF40115DDUHP2B

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,342.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Hauteur totale
    46 mm
  • Global Largeur  
    46 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BSF40115DDUHP2B (UNIQUE)
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176954610
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176954610

Aperçu

Description du fabricant
BSF40115DDUHP2B (UNIQUE)