Motion
BSF50140DDUHP2BDT

NSK CORP, BEARING DIV
BSF50140DDUHP2BDT

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 140 mm, Largeur de 108 mm, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029902
N° MFRBSF50140DDUHP2BDT
Prix8,225.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
BSF50140DDUHP2BDT

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 140 mm, Largeur de 108 mm, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029902
N° MFRBSF50140DDUHP2BDT
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
Votre prix8,225.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Hauteur totale
    108 mm
  • Global Largeur  
    108 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BSF50140DDUHP2BDT (DUPLEX)
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661015452
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661015452

Aperçu

Description du fabricant
BSF50140DDUHP2BDT (DUPLEX)