Motion
BSN2052DDUHP2B

NSK CORP, BEARING DIV
BSN2052DDUHP2B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, D.E. de 52 mm, Largeur de 28 mm, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029911
N° MFRBSN2052DDUHP2B
Prix1,465.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
BSN2052DDUHP2B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, D.E. de 52 mm, Largeur de 28 mm, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029911
N° MFRBSN2052DDUHP2B
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
Votre prix1,465.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Hauteur totale
    28 mm
  • Global Largeur  
    28 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BSN2052DDUHP2B (UNIQUE)
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176954702
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176954702

Aperçu

Description du fabricant
BSN2052DDUHP2B (UNIQUE)