Motion
BSN2052DDUHP2BDT

NSK CORP, BEARING DIV
BSN2052DDUHP2BDT

Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, D.E. de 52 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029912
N° MFRBSN2052DDUHP2BDT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
BSN2052DDUHP2BDT

Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, D.E. de 52 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029912
N° MFRBSN2052DDUHP2BDT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Hauteur totale
    56 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BSN2052DDUHP2BDT (DUPLEX)
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661015377
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661015377

Aperçu

Description du fabricant
BSN2052DDUHP2BDT (DUPLEX)