Motion
BSN3072DDUHP2BDT

NSK CORP, BEARING DIV
BSN3072DDUHP2BDT

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029918
N° MFRBSN3072DDUHP2BDT
Prix6,804.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
BSN3072DDUHP2BDT

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029918
N° MFRBSN3072DDUHP2BDT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,804.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Hauteur totale
    76 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BSN3072DDUHP2BDT (DUPLEX)
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176954764
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176954764

Aperçu

Description du fabricant
BSN3072DDUHP2BDT (DUPLEX)