Motion
BSN60110DDUHP2BDT

NSK CORP, BEARING DIV
BSN60110DDUHP2BDT

Roulement à contact angulaire - Alésage de 60 mm, D.E. de 110 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029930
N° MFRBSN60110DDUHP2BDT
Prix8,741.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
BSN60110DDUHP2BDT

Roulement à contact angulaire - Alésage de 60 mm, D.E. de 110 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029930
N° MFRBSN60110DDUHP2BDT
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
Prix8,741.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Hauteur totale
    90 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BSN60110DDUHP2BDT (DUPLEX)
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661015421
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661015421

Aperçu

Description du fabricant
BSN60110DDUHP2BDT (DUPLEX)