Motion
68-101/M
Gants de conducteur en cuir avec pouce droit - M ou taille 8, cuir de vache à grain supérieur, qualité supérieure, non doublé, beige
N° D’ARTICLE MI08030818
N° MFR68-101/M
Prix9.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce droit - M ou taille 8, cuir de vache à grain supérieur, qualité supérieure, non doublé, beige
N° D’ARTICLE MI08030818
N° MFR68-101/M
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
Prix9.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Description
    Qualité supérieure. Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce droit

Aperçu

Description du fabricant
PILOTES EN CUIR DE VACHE 68-101/M
  • La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI