Motion
1716-70
Poignée de mâchoire parallèle, câble PEHD vers 1.362-Inch
N° D’ARTICLE MI08032510
N° MFR1716-70
Prix1,241.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poignée de mâchoire parallèle, câble PEHD vers 1.362-Inch
N° D’ARTICLE MI08032510
N° MFR1716-70
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
Prix1,241.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.925 po
  • Longueur
    13.05 po
  • Poids
    5.075 lb
  • Largeur
    6.975 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
1716-70 FIL HDPE À MÂCHOIRES PARALLÈLES
  • Tire solidement le câble enduit de PEHD, communément appelé fil d’arbre
  • La surface innovante à haute adhérence adhère au câble sans endommager la gaine extérieure
  • Pulls cable diameters 0.625-Inch to 1.362-Inch (15.875 to 34.595 mm) with Max Safe Load: 4000-Pound (1814 kg)
  • La technologie de grains en carbure robuste résiste même aux conditions de chantier les plus difficiles
  • Fabriqué aux États-Unis
  • À ressort pour une utilisation à une main et une mise en place facile sur le conducteur
  • Les types de câbles en fil d’arbre courants comprennent le câble général, les systèmes aériens Hendrix®, le conducteur BLL rite lite et le câble couvert Southwire® S2
  • Hendrix® est une marque déposée de Marmon Utility, LLC
  • Southwire® est une marque déposée de Southwire Company, LLC

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté