Motion
VF5223-5YO1-03F

SMC CORP OF AMERICA
VF5223-5YO1-03F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, borne DIN, corps à ports communs, 3/8 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI08034467
N° MFRVF5223-5YO1-03F
Prix139.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF5223-5YO1-03F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, borne DIN, corps à ports communs, 3/8 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI08034467
N° MFRVF5223-5YO1-03F
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
Prix139.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré commun
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VF5223-5YO1-03F
  • Électrovanne à 5 ports
  • Consommation d'énergie : 1.55W standard, 0.5W avec circuit d'économie d'énergie
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Styles à orifice de carrosserie et montés sur la base

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté