Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre445TS
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Couple220.1 pi-lb
- Poids1530 lb
Détails
- Régime de base3580 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionTCE, 150 HP, 2P, 445TS
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95.0 %
- Code d’harmonisation8501.53.4000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382131319
- Courant maximal admissible133 A
- ModèleGJ36
- Puissance du moteur150 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6313-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382131319