Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementSans revêtement
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementSans revêtement
- CouleurBleu
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionSans revêtement
- CUP_NON779406392308
Aperçu
- La construction en tricot sans couture procure confort, ajustement et dextérité
- Le motif ambidextre prolonge l’usure et réduit les coûts
- Traité avec Ultra-Fresh pour obtenir un statut antimicrobien de 99.9 %
- Entièrement lavable pour que le gant conserve sa forme, sa taille et ses propriétés antimicrobiennes au fil du temps
- Tous nos gants fabriqués au Canada sont maintenant fabriqués avec des matériaux sans latex pour limiter le risque de réactions allergiques
- Peut être porté seul ou comme doublure de gant
- Conforme à la FDA et à l’ACIA
- Emballé individuellement pour faciliter la distribution; empêche les gants de contaminer s’ils sont entreposés dans la zone de travail
- Offert en quatre couleurs; peut être utilisé pour prévenir la contamination croisée grâce au codage couleur