Motion
S3502
Boîte de verrouillage de groupe - montage mural, matériau en acier inoxydable, cadenas 12 max.
N° D’ARTICLE MI08037988
N° MFRS3502
Prix145.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîte de verrouillage de groupe - montage mural, matériau en acier inoxydable, cadenas 12 max.
N° D’ARTICLE MI08037988
N° MFRS3502
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
Votre prix145.39 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Rouge
  • Nombre maximal de cadenas
    12
  • Montage
    Montage mural
  • Nombre de fenêtres
    1

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE DE VERROUILLAGE DE GROUPE S3502 À MONTAGE MURAL
  • Acier inoxydable de qualité 430 avec revêtement en poudre robuste résistant aux éléments extérieurs et offrant une résistance à la corrosion
  • Fenêtre transparente et résistante aux chocs pour afficher la ou les clé(s) sécurisées pendant le verrouillage
  • Le loquet est doté d’un trou de verrouillage désigné pour le verrou de commande
  • Trous de verrouillage numérotés 12 pour les verrous de sécurité personnelle
  • Montage mural pour un accès facile
  • Comprend un support de verrouillage amovible pour faciliter le transport des verrous d’équipement aux points d’isolation pendant le verrouillage
  • Gobelet à clés amovible pour recueillir et maintenir la visibilité de la ou des clé(s) sécurisées pendant le verrouillage, et récupération facile de la ou des clé(s) après le déverrouillage du verrouillage
  • Les trous de rivets poinçonnés à l’avance offrent la possibilité de fixer une étiquette gravée au laser en laiton ou en aluminium
  • Caddy de verrouillage de rechange (S3503) et coupelle (PKGP50837) disponibles séparément

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté