Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale30.000 po
- Global Longueur36.000 po
- Largeur totale18.000 po
- Taille du port2 NPT
- Poids188 lb
Détails
- Trousse d’entretienFLX1.1MK
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Débit d’air maximal150 scfm
- Pression de fonctionnement maximale232 psi
- Température de fonctionnement min.40 °F
- Sexe portuaireHomme
- Type de réfrigérantR 407.c
- Point de rosée standard40 °F
- Courant d’alimentation1.4 kW
- Fréquence d’alimentation60 Hz
- Phase d’approvisionnement1
- Tension d’alimentation115 V c.a.
Aperçu
- Échangeur thermique breveté avec réservoir PCM
- Plaques en acier inoxydable 304
- Entièrement isolé pour maintenir l’effet de refroidissement dans une température ambiante élevée*Économies d’énergie correspondant à la charge linéaire *Norme de drainage zéro perte * Condenseur à circulation ascendante à haute efficacité *Contrôleur ACL avec surveillance à distance* Certifié CSA.