Spécifications
Dimensions
- Taille de la cuvette19.4 lb
- Hauteur totale30.500 po
- Longueur totale6.690 po
- Largeur totale17.520 po
- Taille du port1/2 NPT
- Poids71 lb
Détails
- Débit d'air d'entrée20 scfm
- Trousse d’entretienDHWJMKTC
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Pression de fonctionnement minimale50 psi
- Sexe portuaireFemme
- Point de rosée standard-40 °F