Motion
F02-PF-DP1

HANKISON
F02-PF-DP1

Filtre à air standard - série PF, 1 micron, 20 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuvette en aluminium, drain automatique
N° D’ARTICLE MI08038534
N° MFRF02-PF-DP1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HANKISON
F02-PF-DP1

Filtre à air standard - série PF, 1 micron, 20 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuvette en aluminium, drain automatique
N° D’ARTICLE MI08038534
N° MFRF02-PF-DP1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    2
  • Hauteur totale
    8.10 po
  • Largeur totale
    4.50 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    1.8 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau de la cuvette
    Bol en aluminium
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre borosilicaté de qualité HEPA
  • Valeur nominale du filtre
    1 μm
  • Type de filtre
    Filtre standard
  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Drainage automatique interne, indicateur de pression différentielle
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit d’air maximal
    20 scfm
  • Débit maximum
    20 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Cote de microns
    1 micron
  • Température de fonctionnement min.
    35 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    35 à 150 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Élément de remplacement
    PF-02
  • Série
    Série PF
  • Normes respectées
    ISO 8573.1 : 2009 (Particules solides - Classe 2 / Teneur en huile restante - Classe 4)
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AIR COMPRESSÉ F02-PF-DP1 20 SCFM
  • Filtration à usage général pour protéger les outils, moteurs et cylindres pneumatiques
  • Élimine les solides de 1.0 microns et plus