Motion
F12-HF-DG1

HANKISON
F12-HF-DG1

Filtre coalescent - série HF, 0.01 microns, 401 scfm, 2 NPT ports, cuve en aluminium, drain automatique
N° D’ARTICLE MI08038560
N° MFRF12-HF-DG1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HANKISON
F12-HF-DG1

Filtre coalescent - série HF, 0.01 microns, 401 scfm, 2 NPT ports, cuve en aluminium, drain automatique
N° D’ARTICLE MI08038560
N° MFRF12-HF-DG1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    12
  • Hauteur totale
    22.30 po
  • Largeur totale
    7.90 po
  • Taille du port
    2 NPT
  • Poids
    11.6 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau de la cuvette
    Bol en aluminium
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre borosilicaté de qualité HEPA
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Type de filtre
    Filtre coalescent
  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Drain automatique interne, manomètre différentiel
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit d’air maximal
    401 scfm
  • Débit maximum
    401 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Cote de microns
    0.01 microns
  • Température de fonctionnement min.
    35 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    35 à 150 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Élément de remplacement
    HF-12
  • Série
    Série HF
  • Normes respectées
    ISO 8573.1 : 2009 (Particules solides - Classe 1 / Teneur en huile restante - Classe 1)
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AIR COMPRESSÉ F12-HF-DG1 401 SCFM
  • Le coalescent fin fournit de l’air sans huile pour les applications industrielles telles que la peinture par pulvérisation, le moulage par injection, l’instrumentation et les vannes de commande
  • Élimine 99.999 solides de 0.01 microns et plus