Motion
302-0702-OR-S
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI08039116
N° MFR302-0702-OR-S
Prix7.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI08039116
N° MFR302-0702-OR-S
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
Prix7.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    1 poche extérieure sur la poitrine | Ruban argenté rétroréfléchissant 2.0000 po
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020 Type R Classe 2
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    Myanmar
  • Description
    Gilet en maille à deux poches économique ANSI de type R classe 2
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Construction, haute visibilité, travaux routiers, travaux utilitaires
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    1 poche extérieure sur la poitrine, 1 poche intérieure inférieure
  • Numéro CUP du fabricant
    616314204630
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    2
  • Modèle
    Maille
  • Gamme de produits
    ANSI R Classe 2 - Gilet
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    302-0702
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    616314204630
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-0702-OR PETIT GILET DE SÉCURITÉ EN MAILLE DE TISSU
  • Maille de polyester respirante
  • Fermeture autoagrippante
  • 2" silver reflective tape
  • 1 poche inférieure interne
  • 1 poche de poitrine extérieure