Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre7 po
- Diamètre du tampon7 po
- Diamètre de la roue7 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisque abrasif
- ApplicationPonçage
- Type de revêtementEnduit
- CouleurMarron
- Numéro de grain40
- Quantité de colis du fabricant25.000
- Numéro de stock du fabricant15C704
- Numéro CUP du fabricant662980616819
- Rpm max.8600
- Type de montageÀ visser
- Quantité du colis25.000
- CUP_NON662980616819
Aperçu
- Grains abrasifs appliqués par procédé électrostatique
- Endos en fibre de haute qualité
- Taux de retrait élevé, coupe à froid
- Fournir des finitions de qualité constante