Aperçu
- Corps et garniture en acier inoxydable 316
- Port standard
- Robinet à bille avec inverseur en « L » à 3 voies
- Extrémités filetées femelles NPT
- Joints de tige en Viton
- Montage direct ISO 5211
- Prédimensionné pour les applications d’eau propre, d’air ou d’huile légère
- Disponible avec 115V c.a., 220V c.a., 24V c.a., 24V c.c. et 12V c.c.
- Fabricant : Commandes DynaQuip