Motion
TSN 216 S

SKF
TSN 216 S

Alésage de 90 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 114 mm, largeur totale de 23 mm
N° D’ARTICLE MI08042597
N° MFRTSN 216 S
Prix515.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 216 S

Alésage de 90 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 114 mm, largeur totale de 23 mm
N° D’ARTICLE MI08042597
N° MFRTSN 216 S
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
Prix515.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    114 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Largeur
    0.9055 po, 23 mm

Détails

  • Matériel
    Acier avec élément en silicone
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
TSN 216 S JOINT DE ROULEMENT LABYRINTHE ALUM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon