Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-8
- Poids du tuyau155.00 lb/pi
- Longueur500.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.88 po
- Épaisseur du mur0.1875 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement1300 psi
- CouleurRouge
- Raccords compatiblesSérie U, série Z, tige longue, déconnexion rapide Eaton
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau du couvercleCaoutchouc nitrile
- Matériau de recouvrement de tuyauNitrile de vinyle
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH177608-500R
- Numéro CUP du fabricant639789267498
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- Matériau de renforcementTextile
- SérieSérie H1776
- Normes respectéesRMA Classe A
- Matériau du tubeCaoutchouc nitrile
- Applications typiquesAir et eau à usage général.
- CUP_NON639789267498
- Pression de service325 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité