Motion
LMB16UU
Bague d’arbre rond - série LMB, diamètre d’arbre de 1.0000 po, diamètre extérieur de 1.5625 po, longueur totale de 2.2500 po, capacité de charge de 923/978 N, scellée
N° D’ARTICLE MI08045159
N° MFRLMB16UU
Prix90.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague d’arbre rond - série LMB, diamètre d’arbre de 1.0000 po, diamètre extérieur de 1.5625 po, longueur totale de 2.2500 po, capacité de charge de 923/978 N, scellée
N° D’ARTICLE MI08045159
N° MFRLMB16UU
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
Prix90.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.5625 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Arbre Diamètre  
    1.0000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier à haute teneur en carbone
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    923/978 N
  • Capacité de charge
    923/978 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557066207
  • Série
    LMB
  • Capacité de charge statique
    1780/2280 N

Aperçu

Description du fabricant
LMB16UU BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté