Spécifications
Dimensions
- Hauteur abaissée7 po
- Taille de la plateforme24 x 48 po / 253 x 254 mm
- Hauteur surélevée43 po
- Déplacement vertical36 po
Détails
- Détails supplémentairesLes tables élévatrices à ciseaux hydrauliques électriques sont utilisées par tous les types d’installations de fabrication et d’entrepôt. Les caractéristiques de sécurité comprennent : un protège-orteils électrique pour protéger les points de pincement pendant l’abaissement de la table, un fusible de vitesse de sécurité interne pour maintenir la hauteur de la plate-forme en cas de défaillance du tuyau ou du raccord, une commande manuelle à bouton-poussoir 24V CA, un accessoire d’entretien et un interrupteur de fin de course supérieur pour arrêter la table à la hauteur maximale. 2HP, 460V, 3 phase, 60 Hz moteur entièrement fermé standard, d’autres tensions disponibles. 3000 psi de capacité nominale des composants hydrauliques.
- Numéro CUP du fabricant691215230223
- CUP_NON691215230223
- Capacité de poids3000 lb