Motion
EHLTG-5270-2-48
Table de ciseaux de levage au sol - capacité de 2000 lb, 1/2 po de hauteur abaissée, 48 po de hauteur relevée
N° D’ARTICLE MI08045531
N° MFREHLTG-5270-2-48
Prix17,220.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table de ciseaux de levage au sol - capacité de 2000 lb, 1/2 po de hauteur abaissée, 48 po de hauteur relevée
N° D’ARTICLE MI08045531
N° MFREHLTG-5270-2-48
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
Prix17,220.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur abaissée
    1/2 po
  • Taille de la plateforme
    75 x 78 x 10-7/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    48 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les tables de ciseaux de levage au sol sont conçues pour être utilisées lorsque les chariots élévateurs à fourche motorisés ne sont pas disponibles. Les palettes peuvent être chargées sur une table avec des transpalettes et élevées à une hauteur de travail ergonomique. Les caractéristiques de sécurité comprennent un protège-orteils électrique avant pour protéger les points de pincement pendant l’abaissement de la table, un fusible de vitesse de sécurité pour arrêter de tomber en raison d’une perte de pression hydraulique, un contrôle des pieds, un accessoire d’entretien et un interrupteur de fin de course supérieur pour arrêter la table à la hauteur maximale réduisant l’usure du moteur. Le moteur entièrement fermé de 2HP, 460V, triphasé, 60 Hz est distant et peut être situé jusqu’à huit pieds de la table. 3000 psi de capacité nominale des composants hydrauliques. Tensions supplémentaires et jupe accordéon en option disponibles, contacter l'usine.
  • Numéro CUP du fabricant
    691215017848
  • CUP_NON
    691215017848
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
EHLTG-5270-2-48 CISEAUX DE LEVAGE AU SOL