Spécifications
Dimensions
- Hauteur abaissée8-5/8 po
- Taille de la plateforme24 x 36 po / 253 x 254 mm
- Hauteur surélevée31 po
Détails
- Détails supplémentairesConçu pour soulever les produits jusqu’à une hauteur de travail ergonomique. Maximise la sécurité avec des exigences minimales en matière d’espace. Idéal pour tous les types d’installations de fabrication et d’entreposage. L’unité d’alimentation externe, qui peut être située jusqu’à 8 pi de l’unité et la commande manuelle sont de série. Protège-orteils électriques de série.
- Numéro CUP du fabricant691215127721
- CUP_NON691215127721
- Capacité de poids1500 lb