Motion
CDSG-03-C-D24-21

YUKEN
CDSG-03-C-D24-21

Tapis Sol Oper Type 2-Way Normalement
N° D’ARTICLE MI08045683
N° MFRCDSG-03-C-D24-21
Prix1,197.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
CDSG-03-C-D24-21

Tapis Sol Oper Type 2-Way Normalement
N° D’ARTICLE MI08045683
N° MFRCDSG-03-C-D24-21
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
Prix1,197.99 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE TAPIS D’OPÉRATEUR SOL CDSG-03-C-D24-21
  • ・Soupape directionnelle de type Poppet - 2 voies \n-Pression de service maximale jusqu'à 21MPa (3,050psi)\n-Débit maximal jusqu'à 50L/min (13.2gal/min)\n-CETOP D03, D05\n