Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.5000 po
- Anneau intérieur Largeur2.1870 po
- Mauvais alignement Angle6 °
- Largeur de l’anneau extérieur1.8750 po
- Extérieur Diamètre3.9375 po
- Poids4.09 lb
Détails
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Matériau de la doublurePTFE
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant745795117198
- Plage de température de fonctionnement40 à 250°F
- Matériau de l’anneau extérieurAcier chromé
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de coursePTFE
- Capacité de charge dynamique radiale141356 lbf
- Capacité de charge statique radiale282713 lbf
- Type de roulementRadial
- CUP_NON745795117198
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure