Motion
4S12BFA12
Raccords de tuyau à sertir femelles BSPP 30 coudé 45 Eaton Aeroquip série 4S - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051386
N° MFR4S12BFA12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles BSPP 30 coudé 45 Eaton Aeroquip série 4S - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051386
N° MFR4S12BFA12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    -12 po
  • Hauteur
    1.020 po
  • Longueur
    4.420 po
  • Longueur totale
    4.420 po
  • Poids
    14.85 oz
  • Largeur
    1.840 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    G3/4-14
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S12BFA12FTNG(PERM) SÉRIE 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau