Motion
4S12BT12
Raccords de tuyau à sertir mâles BSPT droits série Eaton Aeroquip 4S - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051389
N° MFR4S12BT12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir mâles BSPT droits série Eaton Aeroquip 4S - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051389
N° MFR4S12BT12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    1.840 po
  • Longueur
    3.310 po
  • Longueur totale
    3.310 po
  • Poids
    0.65 lb
  • Largeur
    1.840 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    R3/4-14
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S12BT12FTNG (PERM) 4SPIRAL
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau