Motion
4S12DSA8
Raccords de tuyau à sertir femelles pivotants Eaton Aeroquip série 4S , siège DIN 24 , coude 45 , acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051399
N° MFR4S12DSA8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles pivotants Eaton Aeroquip série 4S , siège DIN 24 , coude 45 , acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051399
N° MFR4S12DSA8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    19 mm
  • Hauteur
    0.940 po
  • Longueur
    3.410 po
  • Diamètre extérieur
    1.335 po
  • Longueur totale
    3.410 po
  • Poids
    0.42 lb
  • Largeur
    1.340 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    M24X1.5
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S12DSA8FITTING (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau