Motion
4S16DS10
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S , siège pivotant femelle DIN 24 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051460
N° MFR4S16DS10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S , siège pivotant femelle DIN 24 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051460
N° MFR4S16DS10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.000 po
  • Hauteur
    1.480 po
  • Longueur
    2.630 po
  • Longueur totale
    2.630 po
  • Poids
    0.57 lb
  • Largeur
    1.480 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    M30X2
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S16DS10FITTING (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau