Motion
4S16FLA20
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S SAE Code 61 , bride 45 , coude - matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08051487
N° MFR4S16FLA20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S SAE Code 61 , bride 45 , coude - matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08051487
N° MFR4S16FLA20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Hauteur
    1.260 po
  • Longueur
    5.990 po
  • Longueur totale
    5.990 po
  • Poids
    2.02 lb
  • Largeur
    2.460 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
4S16FLA20FTNG (PERM) 4SPIRAL
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau