Motion
4SA20FJA20
Raccords femelles de tuyau à sertir de la série 4S JIC/coude pivotant 45 37 - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08051801
N° MFR4SA20FJA20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords femelles de tuyau à sertir de la série 4S JIC/coude pivotant 45 37 - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08051801
N° MFR4SA20FJA20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Hauteur
    1.260 po
  • Longueur
    5.340 po
  • Longueur totale
    5.340 po
  • Poids
    35.34 oz
  • Largeur
    2.460 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/8-12
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
4SA20FJA20FTNG (PERM) SÉRIE 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau