Motion
4SA20FJB20
Eaton Aeroquip 4S Series Crimp Hose Fittings Female JIC/37 Swivel 90 Elbow - Carbon Steel Material, 1-1/4 in Hose ID
N° D’ARTICLE MI08051803
N° MFR4SA20FJB20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Eaton Aeroquip 4S Series Crimp Hose Fittings Female JIC/37 Swivel 90 Elbow - Carbon Steel Material, 1-1/4 in Hose ID
N° D’ARTICLE MI08051803
N° MFR4SA20FJB20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Hauteur
    3.070 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/4 po
  • Longueur
    5.220 po
  • Longueur totale
    5.220 po
  • Poids
    39.05 oz
  • Largeur
    2.460 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/8-12
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA20FJB20FTNG (PERM) SÉRIE 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau