Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-5/8 po
- Extrémité 2 Taille-20 po
- Hauteur2.460 po
- Diamètre intérieur0.990 po
- Longueur4.310 po
- Diamètre extérieur2.457 po
- Longueur totale4.310 po
- Poids1.86 lb
- Largeur2.460 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 11-5/8-12
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau