Motion
4SA4MP6
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S Tuyau mâle - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051838
N° MFR4SA4MP6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S Tuyau mâle - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051838
N° MFR4SA4MP6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Hauteur
    1.160 po
  • Diamètre intérieur
    0.260 po
  • Longueur
    2.020 po
  • Diamètre extérieur
    1.158 po
  • Longueur totale
    2.020 po
  • Poids
    0.15 lb
  • Largeur
    1.160 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/4-18
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA4MP6FITTING (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau