Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Hauteur1.380 po
- Diamètre intérieur0.340 po
- Longueur3.560 po
- Longueur totale3.560 po
- Poids0.50 lb
- Largeur1.380 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau