Motion
4SA8FJ6
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Eaton Aeroquip 4S JIC/37 pivotant - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051859
N° MFR4SA8FJ6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Eaton Aeroquip 4S JIC/37 pivotant - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051859
N° MFR4SA8FJ6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Hauteur
    1.160 po
  • Diamètre intérieur
    0.260 po
  • Longueur
    2.310 po
  • Diamètre extérieur
    1.158 po
  • Longueur totale
    2.310 po
  • Poids
    0.18 lb
  • Largeur
    1.160 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA8FJ6FITTING (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau