Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Extrémité 2 Taille-12 po
- Hauteur1.840 po
- Longueur3.330 po
- Longueur totale3.330 po
- Poids0.57 lb
- Largeur1.840 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau